こんなお得な商品も!

金属探知機 ハンディタイプ
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
(5)
簡単に使用できる高精度で安価な金属探知機です。
折畳めるためコンパクトに収納できます。
感度調整機能付き。
用途警備やビルメンテナンスの業務などに
探知能力500円硬貨:約7cm、Φ20mmの鉄パイプ:約12cm、ナイフ、短刀:約11cm
材質(本体)ABS樹脂
内容量1台
注意
※電池は付属しておりません。別途9V電池を1本お買い求め下さい。
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18441186 | EMD-28 | 43281929 | EMD-30 |
![]() |
金属探知機 | インテリムジャパン | 1個 | ¥6,998 税込¥7,698 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |