光
サインプレート 店舗 置き型
無地プレートです
標示用やサインプレートとして
仕様
無地
材質
アクリル
幅(mm)
250
色
ホワイト
高さ(mm)
70
質量(g)
94
タイプ
L型
奥行(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86234243
UP725-N
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください