クラッシュバー BLK

クラッシュバー BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)クラッシュバー BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)クラッシュバー BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)クラッシュバー BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)クラッシュバー BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)クラッシュバー BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)クラッシュバー BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)クラッシュバー BLK - SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

転倒時に最大限の安全を。
頑丈なΦ27のパイプが燃料タンク、フェアリング等を保護します。
各車種に合わせて設計され、オートバイフレームの既存のアンカーポイントにボルトオンで取り付けることができます。
また、仕上げに施工されるブラックパウダーコーティングは、傷や腐食からスチールフレームを保護します。
既存のアンカーポイントを利用した頑丈なフレームマウント。
加工や溶接なしの簡単な取り付け。
直径27mmのスチール製チューブ、ブラックパウダーコート。

注意
※掲載している車種・年式は、ヨーロッパモデルで確認された適合です。
※日本国内で販売された車種・年式への適合は未確認です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合メーカー
主な適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18443584SBL0453910001/B1個-KTM 390DUKE 13
22,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18443609SBL0634310001/B1個-XJR1200/XJR1300 95
29,100
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
18443618SBL0778310001/B1個-BMW R1200GS RALLYE 17
49,400
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
14676297SBL0664210000/B1個-XSR700 17-18
オープン
39,900
43,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
26020129SBL0567410000/B1個-DL650 V-STROM 04-10
38,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
31422257SBL1148510000/B1個-TRIUMPH TIGER1200EX 11-15
39,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
31422266SBL1170310000/B1個-TRIUMPH TIGER EXP XR/XC 15-17/TIGER1200XR/XC 17
47,000
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
31422275SBL0575710000/B1個-DL650V-STROM 11-/XT 15
39,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
31422284SBL0652510000/B1個-MT-09 13-16/TRACER/XSR900
37,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
31422293SBL0464110000/B1個-KTM 790 DUKE 18
37,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
39935255SBL0656710001/B1個-XT 660 Z TENERE 07-12
39,700
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
46437905SBL0685910000/B1セット-NIKEN 18
41,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
46437914SBL0751210000/B1個-BMW R nineT 14-/SCRAMBLER/RACER/PURE 16
46,700
45,980
50,578(税込)
46日以内出荷
返品不可
53849575SBL0790410001/B1個BMWBMW R1250GS 18-/R1250 R/RS 18
48,500
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
18443593SBL0544010000/B1個-V-Strom 1000 14
オープン
取扱い終了
返品不可
26020113SBL0764910001/B1個-BMW G310R 16-/G310GS 17-
オープン
取扱い終了
返品不可
39935246SBL2258410000/B1個-DUCATI MULTISTRADA 1200 15-18
オープン
取扱い終了
返品不可
58111297SBL0789710000/B1個-BMW F 750/850 GS 18
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする