PU指先コート制電編手袋

PU指先コート制電編手袋 - ブラストンPU指先コート制電編手袋 - ブラストンPU指先コート制電編手袋 - ブラストンPU指先コート制電編手袋 - ブラストンPU指先コート制電編手袋 - ブラストン

導電繊維を使用し、摩擦帯電、接触帯電を防止します
指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています

用途電子部品の組み立てに材質手袋部:ナイロン、導電糸、すべり止め部:ポリウレタンホワイト入数(双)10機能帯電防止コーティング指先(ポリウレタン)表面漏洩抵抗値(Ω)107~109クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当内容量1袋(10双)
注意
※クリーンパックではありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18443785BSC-19S217.28.0
7,486
4,398
4,838(税込)
当日出荷
18443794BSC-19M227.58.5
7,486
4,398
4,838(税込)
当日出荷
18443803BSC-19L22.87.89.0
7,486
4,398
4,838(税込)
当日出荷
18443819BSC-19LL23.589.5
7,486
4,398
4,838(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする