机上台 ハイタイプ スチール製 W590

机上台 ハイタイプ スチール製 W590 モノタロウ
(8件のレビュー)

幅590mmタイプなので、少し大きめのディスプレイも置けます。
スチール製のスッキリとしたデザイン!
高さ160mmあるので少し背の高い物も収納でき、デスク作業のスペース確保に最適です。

用途モニターを乗せる机上台として 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×250×160 均等耐荷重(kg)15 材質スチール 質量(kg)1.9 タイプハイ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×250×145 内容量1台
取扱説明書:
注意
※お客様組立商品になります
※用途以外の使用は行わないでください
※ぐらつきが無いか確認し、定期的にネジを締め直してください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18675783 MST590HW
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お客様組立品
18675799 MST590HB
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18675783 MST590HW 33832785 A7333-0 A7333-0 机上台<ハイタイプ> リヒトラブ 33832785 机上台<ハイタイプ> リヒトラブ 1台 3,998 税込4,398 ナショナルブランドの同類品です。
18675799 MST590HB 33832803 A7333-24 A7333-24 机上台<ハイタイプ> リヒトラブ 33832803 机上台<ハイタイプ> リヒトラブ 1台 3,998 税込4,398 ナショナルブランドの同類品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
18675783
2022-05-04
用途:
ノートパソコンを載せる台として使用している。
教育・研究機関

安定感があり、かつ、高さがちょうど良い。この台の上にノートパソコンを置き、台の上部の板の下に文房具やステレオのミニコンポを入れて使用しています。机の上のスペースが効率的に使えます。

対象商品:
18675799
2022-03-11
用途:
テレビ(24型)の台に使用
マツシタクリーンサービス 様

スペースを有効活用するために、テレビの台に購入しました。
高さのスペースが約15センチ活用でき、たまたまですが、天板の高さが横のデスクと一致したため、さらに使いやすくなりました。組立も簡単で、強度も十分あります。

対象商品:
18675799
2022-04-15
用途:
事務作業時
兼松ポンプ工業株式会社 様 (建設業・工事業)

机上台スチール製と併用して使用しています。目線が上がりました。組立ですが
4カ所の固定のみ数分で完了しました。

対象商品:
18675799
2021-10-20
用途:
テレビ台
サービス業

テレビを変えて今迄の台が合わなくなったので購入ぴったり合って良かったです

対象商品:
18675783
2021-10-12
用途:
ノートPCをまたげる台として
TAS企画 様 (建設業・工事業)

あまり広くない机なので書くものがあるとき
傾斜のある台の上のノートPCの上しかない。
寸法を測るとこの机上台がちょうどよかった。

対象商品:
18675783
2021-02-10
用途:
仕事場で使用
医療・福祉・介護関連業

スチール製のしっかりした作りで、色も良く、塗装も綺麗で満足しています。

対象商品:
18675783
2021-06-28
用途:
PCのモニター台として

通常のデスクにPC用のモニターを置いて使っているのですが、モニターの高さが足りず、今までは厚手の雑誌等を 16cm程度になるように積み重ねてその上にモニターを置いていました。

今回、この商品が目に留まり、購入しましたが、なかなか良い感じです。高さは本を積み重ねていた時と同じ程度ですが、モニターの下の空間が空くので、キーボードをしまいたい時に下にスムースに収める事が出来るので、机の上で書いたり本を広げたい時等に便利です。

材質は鉄板で出来ていて強度も十分です。組み立て時に「あれ?」と思った事があるのですが、足を取り付けた時に、足がハの字のような若干外側に開き気味になってしまいました。足は前後指定が無いので、前後逆に付けてみたところ、だいたい垂直になりました。

対象商品:
18675799
2020-06-09
用途:
キッチンのIH置き
その他業種

シングルのIH置きに使用しました。
サイズもジャストフィットで感動しました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする