曜日別特売

イージーリフトアップスタンド

イージーリフトアップスタンド - DAYTONA(デイトナ)イージーリフトアップスタンド - DAYTONA(デイトナ)イージーリフトアップスタンド - DAYTONA(デイトナ)イージーリフトアップスタンド - DAYTONA(デイトナ)イージーリフトアップスタンド - DAYTONA(デイトナ)
(4件のレビュー)

サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。

内容量1個
注意
※この商品は、タイヤホイール・チェーンを洗浄・メンテナンスをするための商品です。タイヤ交換など重作業は行なわないでください。またエンジンをかけないでください。
※過度なリフトアップは転倒の恐れがあります。リアタイヤが空転することを確認したら、それ以上リフトアップしないでください。
※ 作業は水平で滑りにくい地面で行なってください。傾斜地や滑りやすい場所では転倒する恐れがあります。
※ ハンドルをサイドスタンド側(左)に切り、フロントブレーキを掛けて使用してください。車両が安定せず転倒する恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1844735597411
4,200
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リヤタイヤを簡単に浮かせてメンテする!イージーリフトアップスタンド_268
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18447355
2024-11-22
用途: 後輪とチェーンの掃除
製造業

Ninja400ですが手回しでリフトアップ出来ました。思っていたより安全、単純簡単なので旅先でも重宝してます。

対象商品 : 18447355
2022-09-01
用途: 耐震対策
株式会社丸喜

耐震目的に転倒防止のために購入。操作簡単!とても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 18447355
2020-10-20
用途: バイク保管時
サービス業

本来の使い方とは違いますが車両の転倒防止用として使用しています。見た目的にはそれ程期待はしていませんでしたが使用してみるとかなり強力に車体を支えることができます。車体が動く程の力を横から与えてもビクともしません。カバーをして保管してますが風の影響をモロに受けて何度転倒したか…カウルに傷・マフラー凹み気持ちも凹んでいました。修理代にいくら使ったか…笑 値段も安くはないですが修理代に比べれば安いものです。同じように悩んでる方にはオススメします。

2が参考にしています
対象商品 : 18447355
2019-02-26
用途: チェーンの清掃
その他業種

見た目は小さくて大丈夫かなぁ?
と思いましたがすごく役に立つヤツです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする