精工 精工の 農業・園芸資材 精工の 出荷・包装資材 精工の 袋 ボックスパック ぶどう1/2用 無地 ボックスパック ぶどう1/2用 無地 注文コード 今までにない形状!優れた自立安定性!微細孔の穴開けで通気性が抜群! 材質PET/CPP 質量(g)6 厚さ#65 寸法(幅W×長さL)(mm)120×155+GZ50+40 内容量1袋(50枚) 注意 ※BOX PACK、ボックスパックは精工の登録商標です お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3901383400 穴数 選択解除 なし 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18455676 3901383400 なし オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 袋 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【シール】備蓄米 アサヒパック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 【シール】落下厳禁 アサヒパック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 【袋のみ】和紙 C 雲竜柄・新潟佐渡産こしひかり アサヒパック 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 【シール】新米(赤)丸型 アサヒパック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 【シール】品質保証コシヒカリ アサヒパック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 【シール】A4米型無地(小)9枚付 アサヒパック 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 【袋のみ】ラミ 真空パック・鮮度の米 アサヒパック 税込¥9,568~ ¥8,698~ 【袋のみ】ポリポリDH かやぶき屋根・ささにしき ・ アサヒパック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 【袋のみ】SP 和紙雲竜 C 雲竜無地(白) アサヒパック 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 【シール】新米(小)丸型 今年の旬をお届け アサヒパック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 【袋のみ】ポリポリDH 快晴・新米こしひかり アサヒパック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 【シール】北海道ななつぼし アサヒパック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 【袋のみ】ポリポリDH 快晴・新米宮崎県こしひかり・ アサヒパック 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ 【袋のみ】SP ソフクラS ソフトクラフト無地 アサヒパック 税込¥9,238~ ¥8,398~ 【シール】ヒノヒカリ アサヒパック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 【袋のみ】クラフトS クラフト(窓なし) アサヒパック 税込¥8,798~ ¥7,998~ 【袋のみ】SP クラフトC クラフト無地 (400) アサヒパック 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 【シール】A4米型無地(大)4枚付 アサヒパック 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ 【シール】北海道ゆめぴりか アサヒパック 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 【袋のみ】SP ラミ 雲竜柄無地(バリア真空袋) アサヒパック 税込¥7,698~ ¥6,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材出荷・包装資材袋野菜袋 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「袋」にはこんなカテゴリがあります 防曇袋(ボードン袋) 野菜袋 米袋 青果ネット シェアする マイページ 最近見た商品