宅配ボックス

宅配ボックス Asmix(アスカ)

不在時でも荷物が受け取れる宅配ボックス。72リットルの大容量。クロネコボックス12、ゆうパック箱(特大)まで入ります。
ボディは撥水加工あり。
運送屋さんが見てわかりやすい説明書付き。宅配ボックスの天面にこの手順書が取り付けられているからすぐにわかります。
運送屋さんは荷物を入れたら中のポケットの印鑑(シャチハタなど置いてください)で納品伝票に押印。チャックを閉じ南京錠で施錠して終わりです。
受取時はもっている南京錠用の鍵で荷物を受け取ります。
ご自宅でもオフィスでも玄関先の開口部の無いドアノブや鉄柵にワイヤーとダイヤル錠を取り付けることで持ち去りを防止できます。
使用しないときは折りたたんで収納できます。この収納用の保管袋が付属品で付いてきます。
1日2回受け取れるバリエーション品のツインタイプ/DSB150もあります。

材質(本体)ポリエステル、PVC、PP ワイヤー長さ(m)2 芯材 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18466736 DSB100 南京錠、南京錠の鍵×2、ワイヤー、ダイヤル錠、保管袋、取扱説明書 約1.1(組合わせ時) 72 クロネコボックス(12)/ゆうパック箱(特大)等 525×430×385(組合わせ時、突起部含まず)
7,000
 
 
取扱い終了
18466745 DSB150 南京錠×2、南京錠の鍵×各2、ワイヤー、ダイヤル錠、保管袋、取扱説明書 約1.8(組合わせ時) ボックス(大)/72、ボックス(小)/36 72L:クロネコボックス(12)/ゆうパック箱(特大)等、36L:クロネコボックス(6)/ゆうパック箱(小)等 525×640×385(組合わせ時、突起部含まず)
9,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする