YAMAZEN(山善) 充電式草刈機用 刃押さえ金具セット 充電式草刈機用 刃押さえ金具セット (1件の商品レビュー) 充電草刈機(チップソー)・充電式草刈機刈る刈るボーイEV専用刃押さえ金具セット。対応機種:LBC-230T、LBC-280X。 質量(kg) 0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×150×30 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 LBC-HS1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 18476423 LBC-HS1 オープン ¥599 1 ¥599 ¥659 (税込) ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業機械刈払機刈払用品・補修部品 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ボルトカバーAssY RYOBI (リョービ) 税込¥978 ¥889 (22) 2. クランプワッシャー マキタ 税込¥846 ¥769 (17) 3. 草刈機用ボルトカバー BIGMAN 税込¥428 ¥389 (4) 4. 刃押え金具 マキタ 税込¥417 ¥379 (1) 5. ステンレス製ボルトカバー2個入 8mm・7mm兼用 大地の達人 税込¥1,099 ¥999 (10) 6. 六角ボルト 全ねじ 左ねじ(ステンレス) 大阪魂 税込¥329〜 ¥299〜 (14) 7. レシーブワッシャ(刃受金具) マキタ 税込¥2,079 ¥1,890 (4) 8. ジズライザーフィット60 北村製作所 税込¥1,088 ¥989 (9) 9. チップソー 草刈用 刈払機用 モノタロウ 税込¥1,419〜 ¥1,290〜 (369) 10. 刃物ボスB BIGM(丸山製作所) 税込¥549 ¥499 (2) 11. 草刈スルスルハードタイプ 三陽金属(ERBA) 税込¥1,309 ¥1,190 (13) 12. 刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所 税込¥1,419 ¥1,290 (25) 13. プライマ BIGM(丸山製作所) 税込¥659 ¥599 (22) 14. ハモノボスA BIGM(丸山製作所) 税込¥1,419 ¥1,290 (1) 15. エンジン刈払機 マキタ 税込¥21,890 ¥19,900 (13) 16. 刈払機用安定盤 スピナー 斬丸 税込¥989 ¥899 (10) 17. 刃物ボスB(左ネジタイプ用) BIGM(丸山製作所) 税込¥549 ¥499 (4) 18. 刃物ボスA BIGM(丸山製作所) 税込¥505〜 ¥459〜 (5) 19. キャブレター OKO(オーケーオー) 税込¥7,469〜 ¥6,790〜 (4) 20. ギアケース組み立て BIGM(丸山製作所) 税込¥13,090〜 ¥11,900〜 (2) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 補修部品 石の多い場所での草刈り作業でプレートもナットもボロボロで、商品説明が簡素に問い合わせても簡素に不十分な回答からのダメ元からの入手です。 これは注文コード 18476423 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2021-03-21] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 補修部品 石の多い場所での草刈り作業でプレートもナットもボロボロで、商品説明が簡素に問い合わせても簡素に不十分な回答からのダメ元からの入手です。 これは注文コード 18476423 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2021-03-21]