草刈機用 飛散防護カバー ドデカカバー
草刈作業中に飛び散る小石や草、金属片などを大きくブロック。作業着を汚す泥や草汁の飛散も防ぐ。取り付け簡単。ドライバーで2本のネジを締め固定するだけ。
刈払用品・補修部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 18476439
- 用途:
- 草刈り
普通に使用したがカバー下部から若干ですが飛び石あり。取り付け位置を前めにズラすといいかもです。今は下部に1ミリ厚の黒ゴムを貼り付けて使用し飛び石がほとんど無くなりました。
- 対象商品:
- 18476439
- 用途:
- 草刈り
ナイロンコード使用時に使っています、飛散防止効果が高く作業服の汚れが少なくなりました
- 対象商品:
- 18476439
- 用途:
- 妻が使用
ナイロンコードで「顔に草の破片が飛んで来るのが嫌だ」と妻が嘆くため購入。「飛んで来ない訳じゃないけど良くなった」そうなので効果ありと思います。
本製品とは関係ありませんが、刈払機がチップソー標準なのは、草が顔に当たるのがクレームになることを各メーカーが懸念しているからでしょうか? 高くなく大量でなく硬くもない普通の草なら、ナイロンコードが速く・気兼ねなく振り回せ・安全なのは明らかですから。
ということで、本製品は存在意義ありと思いました。しかし、もっとスマートな形で効果の高いものがあればと期待を込めて★4っです。(99%ナイロン使用農家)
- 対象商品:
- 18476439
- 用途:
- 畔草刈り
ナイロンコードカッターと一緒に購入。
使用後はカバーにびっちり粉砕草や泥がこびりつきますから、
効果は十分あります。
湿っているうちにこそぎ落しておくと手入れも楽です。
- 対象商品:
- 18476439
- 用途:
- 刈り払い時
刈払機の純正保護カバーに追加で取り付けて使用しています。純正保護カバーを取り付けていても、ナイロンコードで刈り払いをしていますと、かなりの飛沫が自分に向かって飛び散ります。そこで、このカバーを追加で取り付けると、飛沫を減らすことができます。気になる点は、取付ネジの締め込みが緩いと、振動で徐々に重い左側へ傾いてきます。強くネジを締め込むか、シャフトとの間に何かを挟み込む対策が必要かと思います。
- 対象商品:
- 18476439
- 用途:
- 草刈り
想像以上に草の飛散が少なくメッシュエプロンなどの汚れ防止の必要が無くなり炎天下の中での作業の暑さ軽減されて助かりました。
- 対象商品:
- 18476439
- 用途:
- 草刈り。
仮払機に取り付け、草刈りを実施。今まで"(-""-)"に泥、小石が当たって痛い思いを
していたが、デカカバーのおかげで当たるのが激減した。
有難いことです。