刈払機用刈刃の刃先を保護するカバー。保管時/持ち運び時に装着して安全安心。刈払機に刈刃を着けた状態で装着可能。刈刃単独で持ち運ぶ際の袋としても使用可能。外径230mm、255mmに対応。2アクションで簡単装着。
刈払機付属の黒いプラスチックカバーはすぐに壊れてしまい役に立ちません。このカバーは脱着も簡単で、運搬及びチップソー交換を安全に行うことができます。
従来は、カクカクと曲がる黒いケースに入れていたが、急ぐ際には歯に上手く入れることが出来なかったが、このガバットカバーは名前の通り、歯にガバットかぶせて終わりですので、すごく使い勝手が良いです。
8枚刃の草刈り機で軽トラの荷台の傷防止として使っています。標準で付いてくるカバーは取り付け、取り外しが面倒で使っていません。ガバットカバーは取り付け取り外しが楽で重宝しています。