商品説明では
NEWトリコンジャックNO.1専用のアダプターです。
と、ありますが…。
商品レビューの書き込みはオリンポス、オリンポス。
トリコンのハンドピースに使ってる人はいるのでしょうか?。
オリンポスのPCジョイントバルブS型と同等品ですが価格はだいぶ安いので、
対応するハンドピースを複数持っている私にとっては、必要本数分購入して
つけっぱなしにできるのが大いに助かります。
オリンポスはとうの昔に廃業したメーカーですが、今でも細々と修理、販売
は行われているので、こういったパーツが今でも販売されていることで高品
質で手になじんだ道具を長く使い続けられることに感謝です。
O社のエア缶接続キット?にモノタロウ製品を使ってるとの事だったので検索したら出てきました!
O社の純正品と言われるものと全く形は同じでした。
問題無く使用できました。
手持ちのガス缶用のエアブラシ変換に購入。互換性があるか未確認での購入でしたが、問題なく使用出来ました。
エアガンをスプレー缶から、コンプレッサー接続に切り替える為に使用、
このパーツを色々探していましたが、なかなか見つからず、モノタロウにて見つける事が出来ました。また値段も当初探していた、オリンポスよりかなり安く購入出来たので、大満足です。
昔使用していた、ピースコンというエアブラシのコンプレッサーと繋ぐアダプターとして購入。これがあるおかげで、20年以上まえのエアブラシを現役でつかうことができました。
古いオリンポス社製のYoung8を使用したく探したところ、こちらの商品が使えると情報を入手し購入しました。問題なく使え純正よりもローコストでしたので満足です。