Panasonic(パナソニック)
HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE
高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。
薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
コネクタ形状
HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス
機能
ARC対応/3D対応
プラグ
金メッキ
伝送速度(Gbps)
10.2
対応解像度
4K2K対応
HDMI規格
ハイスピード
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
全12種類を絞り込む
色
白
黒
ケーブル長(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
5
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18482258
RP-CHE05-K
黒
0.5
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
18482276
RP-CHE10-K
黒
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18482285
RP-CHE10-W
白
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
18482294
RP-CHE15-K
黒
1.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
18482303
RP-CHE15-W
白
1.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18482319
RP-CHE20-K
黒
2
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
18482328
RP-CHE20-W
白
2
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18482337
RP-CHE30-K
黒
3
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
18482355
RP-CHE50-K
黒
5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
18482267
RP-CHE05-W
白
0.5
オープン
取扱い終了
18482346
RP-CHE30-W
白
3
オープン
取扱い終了
18482364
RP-CHE50-W
白
5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください