強力ステープラー<ラッチキス70>
”軽とじ機構”搭載、とじる力約40%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー!
手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。
とじる位置を調整できる奥行きゲージ付き(10mm~60mmまで5mm単位で調整可能)
針の残量がひと目で分かる確認窓
針の装填がカンタンなワンタッチフルオープン方式
使用針3号・3号U
綴じ枚数3号針:PPC用紙約2~30枚程度、3号U針:PPC用紙約30~70枚程度
仕様100pcs.装填式(卓上大型)
材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC
最大綴じ奥行(mm)60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×272×190
針装てん方法ワンタッチフルオープン式
グリーン購入法適合
内容量1台
注意
※とじ枚数表示は、コクヨ製のPPC用紙(64g/m2)及び針を使用時の数値です。用紙や環境、ご使用の針により若干少なくなることがありますのでご注意ください。
文房具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18631394 | SL-M200 | 69319075 | SL-M200 |
![]() |
強力ステープラー | コクヨ | 1台 | ¥5,798 税込¥6,378 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 18631394
2020-03-17
- 用途:
- 購入時
サービス業
商品の近くに針も二種類表示があり、当然針もついていると
勘違い??針は来なくて大失敗。
特殊な針なので一緒に販売して欲しいと思った。