曜日別特売
モノタロウ

メッセンジャーワイヤー

メッセンジャーワイヤー - モノタロウ
(1件のレビュー)

ケーブルを架空配線する場合、ケーブルに張力がかからないようにするために敷設する鋼線です。

長さ(m)20材質亜鉛メッキ1種A種構成1×7内容量1巻
注意
※切り口が鋭くなっている場合があるので、ご注意下さい
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
素線径(mm)
切断能力(Φmm) より線
スケア断面積(mm2)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18481113-1.23.68
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
18481129-1.64.814
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
18481138-2622
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18481113-57424798JMS 520- メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY 57424798メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY1巻(20m)
2,698
税込2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18481129-58234725JMS 1420 20M- メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY 58234725メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY1巻
3,490
税込3,839
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
18481138-58234734JMS 2220 20M- メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY 58234734メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY1巻
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18481138
2020-04-30
用途: 野球ネットのカーテンレールに使用
製造業

20m売りがすごく良かったです。ネットというと張りっぱなしとなりますがカーテンの様に出したりしまったりしても頑丈なので助かっております。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする