曜日別特売
- メッセンジャーワイヤー モノタロウ 18481138

- メッセンジャーワイヤー モノタロウ 18481138
- メッセンジャーワイヤー モノタロウ 18481138
モノタロウ

メッセンジャーワイヤー

(1件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1巻注文コード18481138品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ケーブルを架空配線する場合、ケーブルに張力がかからないようにするために敷設する鋼線です。
硬質

長さ(m)20材質亜鉛メッキ1種A種構成1×7素線径(mm)2切断能力(Φmm) より線6スケア断面積(mm2)22
注意
※切り口が鋭くなっている場合があるので、ご注意下さい

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
18481138-58234734JMS 2220 20M- メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線) JAPPY 58234734メッセンジャーワイヤー(亜鉛めっき鋼より線)JAPPY1巻
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18481138
2020-04-30
用途: 野球ネットのカーテンレールに使用
製造業

20m売りがすごく良かったです。ネットというと張りっぱなしとなりますがカーテンの様に出したりしまったりしても頑丈なので助かっております。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする