ボールペンでちょこっと手帳イラスト
小さなイラストをちょこっと添えるだけで、いつもの手帳が華やかになります。
本書では手帳に特化した小さなイラストの描き方を紹介しました。
使うペンは、誰もがもっているボールペンだけ!
4色ボールペンをメインに、カラフルなボールペンで色付けしていますが、1色で描いてもかわいくなるようになっています。
四季の草花や年中行事などのちょこっとイラストが満載です。
ジャンル絵・写真・音楽
判型A5
ページ数128
著者名あらい のりこ
初版年月201403
内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07