永岡書店
ひみつ基地をつくろうの巻
『ちびまる子ちゃん』のアニメ絵本。
第3巻は、まる子が仲間たちと一緒にひみつ基地を作る話。途中で仲間を抜けてしまった友達を最後まで信じる、まる子たちの友情の話。
ジャンル
ちびまる子ちゃん
判型
小AB
ページ数
46
著者名
日本アニメーション(株)、(株)さくらプロダクション
初版年月
200110
内容量
1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18509278
41186
¥
400
書籍
¥440
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください