モノタロウ

フックレンチ

フックレンチ - モノタロウフックレンチ - モノタロウフックレンチ - モノタロウ
(7件のレビュー)

アジャスタブルタイプのフックレンチなので開口幅を変更出来るので様々なサイズに対応します。

用途リヤショックやプリロードの調整や、ステムのネジ、マフラーフランジ部などのネジ締め外し専用工具です。厚さ(mm)(フック部)11全長(mm)175適合外径(Φmm)32~76内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。爪の厚さや幅によって使用出来ない場合がありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18932893-
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18932893
2026-01-24
用途: 自転車の修理、メンテナンスなどに使用
マツシタクリーンサービス

リングロックを外す時など、これまで輪業用のフックレンチを使っていました。その際、固定型のレンチだったので、てこの原理がマイナス要素に働き、フックが外れやすく困っていたのですが、今回アジャスタブルのレンチを使ったところ、フックが浮き上がって外れることなく作業しやすくなりました。

対象商品 : 18932893
2024-06-05
用途: 油圧シリンダーの分解

ミニユンボの油圧シリンダーの分解に使用しました。
固く締まってましたが炙って2mのパイプで延長したら簡単に外れました。
パイプレンチを使って傷だらけにするより、ダメ元で使ってますがクロームバナジウム製の物で壊れた事は無いです。
壊れても安いですしね。

1が参考にしています
対象商品 : 18932893
2023-05-15
用途: オートバイのメンテナンス
製造業

オートバイのメンテナンス時に使用。ステムベアリング、マフラーフランジ部、リアサス調整と、フックレンチは結構活躍しますので、一本あると便利です。また、フライホイールなどの回転押さえにも便利です(正しい使い方かどうか分かりませんが)。モノタロウ製は大きさが選べ(とりあえず買うなら中サイズ)、フック角が可変ですので、この点も気に入ってます。

3が参考にしています
対象商品 : 18932893
2023-04-14
用途: フックレンチ、、

フックレンチとして普通に使用できます、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品 : 18932893
2020-07-28
用途: 機械のメンテナンス様で購入

特に問題なく使用してます。ウォーターセパレーター脱着に使用

1が参考にしています
対象商品 : 18932893
2019-01-10
用途: 車高調整
建設業・工事業

従来使用していた物よりグリップ部が握りやすくて作業が楽でした。
思ったより軽量

1が参考にしています
対象商品 : 18932893
2018-12-21
用途: バイクのメンテナンス

思ったより厚みがあり所有しているバイクのステムナットは上手く回す事が出来ませんでした。厚みのあるステムナットだったらバッチリだと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする