SY523-1L-01 3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY523 SMC 20292808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY523

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
注文コード
20292808
品番
SY523-1L-01
参考基準価格(税別)¥7,040販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
切換方式
ノーマルオープン(N.O.)
ポート数
3
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする