3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544Y

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP544Y SMC

ポート数3 使用流体空気 パイロット方式(-) 内部パイロット 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20309845 VP544Y-3H1-03TA
CADデータダウンロード
(3) AC110 (T) NPTF (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (H) グロメット/リード線長さ600mm
10,620
9,698
10,668 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20309854 VP544Y-5D1-A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc M5 - (A) N.C. (ノーマルクローズ) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,630
8,698
9,568 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20309863 VP544Y-5D1-B
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc M5 - (B) N.O. (ノーマルオープン) (D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,630
8,698
9,568 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20309879 VP544Y-5GZ1-02A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc M5 (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (G) グロメット/リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20309888 VP544Y-5GZ1-03A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc M5 (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (G) グロメット/リード線長さ300mm
10,510
9,498
10,448 (税込)
13日以内出荷

返品不可
20309897 VP544Y-5HZ1-02A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc M5 (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (H) グロメット/リード線長さ600mm
10,780
9,798
10,778 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20309906 VP544Y-5LOZ1-03A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc M5 (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
10,620
9,698
10,668 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20309915 VP544Y-5LZE1-A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc M5 - (A) N.C. (ノーマルクローズ) (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
9,460
8,698
9,568 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20309924 VP544Y-5LZ1-02A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc M5 (02) 1/4 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20309933 VP544Y-5MZE1-03A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc M5 (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
10,670
9,698
10,668 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20309949 VP544Y-5YZ1-03A
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc M5 (03) 3/8 (A) N.C. (ノーマルクローズ) (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付
11,390
9,998
10,998 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする