曜日別特売

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20B

3画面高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20シリーズ ZSE20B - SMC
定格圧力範囲(kPa)(ZSE20B) 0 ~ -101内容量1個
217件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管
表示単位
出力仕様
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20339656ZSE20B-R-M-M5(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339665ZSE20B-R-M-M5-W(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
20339674ZSE20B-R-M-M5-WY(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339683ZSE20B-R-M-M5-Y(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339699ZSE20B-R-M-N01(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339708ZSE20B-R-M-N01-W(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339717ZSE20B-R-M-N01-WY(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339726ZSE20B-R-M-N01-Y(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339735ZSE20B-R-M-01(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339744ZSE20B-R-M-01-W(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339753ZSE20B-R-M-01-WY(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339769ZSE20B-R-M-01-Y(01) R1/8(M) SI 単位固定(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339778ZSE20B-R-M5(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339787ZSE20B-R-M5-W(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
20339796ZSE20B-R-M5-WY(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339805ZSE20B-R-M5-Y(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339814ZSE20B-R-N01(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339823ZSE20B-R-N01-W(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339839ZSE20B-R-N01-WY(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339848ZSE20B-R-N01-Y(N01) NPT1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339857ZSE20B-R-P-M5(M5) M5めねじ(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339866ZSE20B-R-P-M5-W(M5) M5めねじ(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339875ZSE20B-R-P-M5-WY(M5) M5めねじ(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339884ZSE20B-R-P-M5-Y(M5) M5めねじ(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339893ZSE20B-R-P-N01(N01) NPT1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339909ZSE20B-R-P-N01-W(N01) NPT1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339918ZSE20B-R-P-N01-WY(N01) NPT1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339927ZSE20B-R-P-N01-Y(N01) NPT1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339936ZSE20B-R-P-01(01) R1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339945ZSE20B-R-P-01-W(01) R1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339954ZSE20B-R-P-01-WY(01) R1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339963ZSE20B-R-P-01-Y(01) R1/8(P) 単位切換機能付 (初期値psi)(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339979ZSE20B-R-01(01) R1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20339988ZSE20B-R-01-W(01) R1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
20339997ZSE20B-R-01-WY(01) R1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20340006ZSE20B-R-01-Y(01) R1/8(-) 単位切換機能付(R) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20340015ZSE20B-S-M-M5(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
20340024ZSE20B-S-M-M5-W(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
11日以内出荷
返品不可
20340033ZSE20B-S-M-M5-WY(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
20340049ZSE20B-S-M-M5-Y(M5) M5めねじ(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
20340058ZSE20B-S-M-N01(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20340067ZSE20B-S-M-N01-W(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20340076ZSE20B-S-M-N01-WY(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20340085ZSE20B-S-M-N01-Y(N01) NPT1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20340094ZSE20B-S-M-01(01) R1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20340103ZSE20B-S-M-01-W(01) R1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20340119ZSE20B-S-M-01-WY(01) R1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,950
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
20340128ZSE20B-S-M-01-Y(01) R1/8(M) SI 単位固定(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(-) リード線なし
9,520
8,698
9,568(税込)
18日以内出荷
返品不可
20340137ZSE20B-S-M5(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(-) リード線なし
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
20340146ZSE20B-S-M5-W(M5) M5めねじ(-) 単位切換機能付(S) NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力(W) コネクタ付リード線(5芯リード線長さ2m 防水カバー付)
10,510
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする