曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00R

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3A00R - SMC
取付(-) プラマイなべ小ねじ切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし搭載パイロット弁(-) 標準 (0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20371235SY3A00R-5U1-WO-01F-NA(5) DC24(F) G(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371244SY3A00R-5ZE1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20371253SY3A00R-51-NA(5) 24 DC-(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性)(-) ノンロックプッシュ式
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする