SMC
5ポートソレノイドバルブ SZ3000シリーズ SZ3A60K
切換方式
(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コネクタ取出方法
(LO) L形プラグコネクタ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
背圧防止弁
(K) 内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
スイッチ
コモン仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20406323
SZ3A60K-5LOZ-L4-Q
CADデータダウンロード
(L4) o4エルボ管継手Ass'y (上取出し)
(-) なし
(-) プラスコモン
¥
10,950
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20406339
SZ3A60K-5NLOZJ-C4
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(J) スイッチ付
(N) マイナスコモン
¥
10,730
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください