5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3501

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3501 SMC

ポート数5 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 コイル定格電圧(V)(1) AC100 50/60Hz 切換方式3位置プレッシャセンタ ボディオプション(1) ダイレクトマニュアル 使用流体空気 配管(-) 横配管 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(C) ロック式C形 (レバー形) シンボル(5) 3位置プレッシャセンタ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20409148 VFR3501-1FZC-02
CADデータダウンロード
24,370
22,980
25,278 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする