曜日別特売
VFR3501-1FZC-02 5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3501 SMC 20409148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFR3000シリーズ VFR3501

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20409148
品番
VFR3501-1FZC-02
参考基準価格(税別)¥24,370販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
コイル定格電圧(V)
(1) AC100 50/60Hz
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
ボディオプション
(1) ダイレクトマニュアル
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
配管
(-) 横配管
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(C) ロック式C形 (レバー形)
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする