5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110

5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110 - SMC
切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気内容量1個
全7種類を絞り込む
管接続口径
コイル定格電圧(V)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
コイル定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20420138VFS6110-1E-10RcRc1AC100(50/60Hz)
41,580
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420147VFS6110-1EZ-サブプレートなしAC100(50/60Hz)
38,450
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420156VFS6110-3DZ-Q-サブプレートなしAC110~120(50/60Hz)
38,780
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420165VFS6110-3DZ-06NNPTNPT3/4AC110~120(50/60Hz)
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420174VFS6110-4D-10F-QGG1AC220(50/60Hz)
41,910
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420183VFS6110-5DZ-06N-QNPTNPT3/4DC24
43,010
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20420199VFS6110-5E-Q-サブプレートなしDC24
37,680
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする