曜日別特売
VFS6110-5E-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110 SMC 20420199

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
管接続口径サブプレートなし
内容量1個注文コード20420199品番VFS6110-5E-Q
参考基準価格(税別)¥37,680販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
管接続口径
サブプレートなし
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする