曜日別特売
VFS6110-5DZ-06N-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110 SMC 20420183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC24
管接続口径NPT3/4
内容量1個注文コード20420183品番VFS6110-5DZ-06N-Q
参考基準価格(税別)¥43,010販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT3/4
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする