曜日別特売
VFS6110-4D-10F-Q 5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110 SMC 20420174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)AC220(50/60Hz)
管接続口径G1
内容量1個注文コード20420174品番VFS6110-4D-10F-Q
参考基準価格(税別)¥41,910販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
ねじの種類
G
管接続口径
G1
コイル定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする