※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS6000シリーズ VFS6110
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
AC100(50/60Hz)
AC110~120(50/60Hz)
AC220(50/60Hz)
DC24
管接続口径
NPT3/4
Rc1
サブプレートなし
NPT3/4
G1
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20420165
品番
VFS6110-3DZ-06N
参考基準価格(税別)
¥42,680
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ねじの種類
NPT
管接続口径
NPT3/4
コイル定格電圧(V)
AC110~120(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード