5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201RY

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4201RY SMC

ポート数5 切換方式(2) 2位置ダブル 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20428337 VQ4201RY-51
CADデータダウンロード
- -
13,090
12,980
14,278 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20428346 VQ4201RY-51-02
CADデータダウンロード
(-) Rc (02) 1/4
16,500
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
20428355 VQ4201RY-51-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8
16,500
15,980
17,578 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする