5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4451R

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4451R SMC

ポート数5 切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ 保護構造(-) 防塵 シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気・不活性ガス コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20436378 VQ4451R-5GE1
CADデータダウンロード
- - (G) リード線長さ0.6m (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
17,270
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20436396 VQ4451R-5G1
CADデータダウンロード
- - (G) リード線長さ0.6m (-) あり
17,600
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20436414 VQ4451R-5HE1
CADデータダウンロード
- - (H) リード線長さ1.5m (E) ランプなし・サージ電圧保護回路付
17,490
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20436439 VQ4451R-5H1
CADデータダウンロード
- - (H) リード線長さ1.5m (-) あり
17,820
15,980
17,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20436457 VQ4451R-5H1-03
CADデータダウンロード
(-) Rc (03) 3/8 (H) リード線長さ1.5m (-) あり
19,530
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする