曜日別特売
VQ4451R-5G1 5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4451R SMC 20436396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4451R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
タイプ
(5) プラグリードタイプ
注文コード
20436396
品番
VQ4451R-5G1
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
リード線取出方法
(G) リード線長さ0.6m
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
タイプ
(5) プラグリードタイプ
保護構造
(-) 防塵
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気・不活性ガス
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする