SMC
5ポートソレノイドバルブ VQZ1000シリーズ VQZ1120
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ファンクション
(-) 標準
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
リード線取出方法
手動操作方式
コイル電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20509345
VQZ1120-4L1-C6
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(4) AC220/AC230 (50/60Hz)
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509354
VQZ1120-5LB1-N3
CADデータダウンロード
(N3) Φ5/32ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(B) ロック式 (要工具型)
(5) DC24
¥
8,360
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509363
VQZ1120-5LOB1-N7
CADデータダウンロード
(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし
(B) ロック式 (要工具型)
(5) DC24
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20509379
VQZ1120-5L1-N1-F
CADデータダウンロード
(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
(L) L形プラグコネクタ リード線付
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
(5) DC24
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください