5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5123

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5123 SMC

ポート数5 切換方式(1) 2位置シングル 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 コイル(-) 標準タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20665847 VF5123-2DZD1-03
CADデータダウンロード
(2) AC200 (-) Rc (03) 3/8 (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665856 VF5123-2GZ1-03F
CADデータダウンロード
(2) AC200 (F) G (03) 3/8 (G) グロメット、 リード線長さ300mm (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,860
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665865 VF5123-2T1-03
CADデータダウンロード
(2) AC200 (-) Rc (03) 3/8 (T) コンジットターミナル、 IP65対応可 (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,030
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665874 VF5123-3Y1-02F
CADデータダウンロード
(3) AC110/AC115 (F) G (02) 1/4 (Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
14,190
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665883 VF5123-4DZD1-02F
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230 (F) G (02) 1/4 (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665899 VF5123-4GZ1-02
CADデータダウンロード
(4) AC220/AC230 (-) Rc (02) 1/4 (G) グロメット、 リード線長さ300mm (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
13,860
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665908 VF5123-5DOE1-03F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (03) 3/8 (DO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,860
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665917 VF5123-5DUE1-02F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (02) 1/4 (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
14,740
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665926 VF5123-5DUE1-03F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (03) 3/8 (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
14,740
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665935 VF5123-5DZD1-02F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (02) 1/4 (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665944 VF5123-5DZD1-03N
CADデータダウンロード
(5) DC24 (N) NPT (03) 3/8 (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665953 VF5123-5DZ1-03N
CADデータダウンロード
(5) DC24 (N) NPT (03) 3/8 (D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,740
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665969 VF5123-5L1-03
CADデータダウンロード
(5) DC24 (-) Rc (03) 3/8 (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,590
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665978 VF5123-5YOSE1-03F
CADデータダウンロード
(5) DC24 (F) G (03) 3/8 (YO) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタなし (S) サージ電圧保護回路付
14,410
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665987 VF5123-6GE1-03T
CADデータダウンロード
(6) DC12 (T) NPTF (03) 3/8 (G) グロメット、 リード線長さ300mm (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
13,310
11,980
13,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
20665996 VF5123-6LZE1-03
CADデータダウンロード
(6) DC12 (-) Rc (03) 3/8 (L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
14,140
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする