ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B80

ISO規格準拠 薄形シリンダ/複動・片ロッド C55シリーズ CD55B80 - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20679804CD55B80-12M12(M) おねじ
26,180
24,980
27,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
20679813CD55B80-15M-A9315(M) おねじ
29,590
27,980
30,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
20679829CD55B80-40-M9BWL40(-) めねじ
34,320
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20679838CD55B80-50M-M9B50(M) おねじ
34,820
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
20679847CD55B80-80M-M9NV80(M) おねじ
38,610
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする