ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB80

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDB80 - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
ロッド
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ロッド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20689078C96SDB80-160CK160(-) 片ロッド
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689087C96SDB80-1900C1900(-) 片ロッド
74,750
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689096C96SDB80-400C-XC4400(-) 片ロッド
33,880
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689105C96SDB80-460CJ460(-) 片ロッド
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689114C96SDB80-50C-XC2250(-) 片ロッド
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689123C96SDB80-50CK50(-) 片ロッド
26,620
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689139C96SDB80-50CW50(W) 両ロッド
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689148C96SDB80-510CK510(-) 片ロッド
53,240
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689157C96SDB80-60CJ60(-) 片ロッド
27,610
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689166C96SDB80-700C-A54L700(-) 片ロッド
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689175C96SDB80-750CJ-XC65750(-) 片ロッド
87,070
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689184C96SDB80-850C850(-) 片ロッド
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689193C96SDB80-950C950(-) 片ロッド
49,010
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする