SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDF63
シリンダ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20689656
C96SDF63-25C
CADデータダウンロード
25
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689665
C96SDF63-250C
CADデータダウンロード
250
¥
25,740
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689674
C96SDF63-75C-A54
CADデータダウンロード
75
¥
29,650
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください