SMC
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDF80
シリンダ内径(Φmm)
80
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド
(-) 片ロッド
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20689683
C96SDF80-320C-XC35
CADデータダウンロード
320
¥
35,420
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689699
C96SDF80-400C-XC35
CADデータダウンロード
400
¥
36,850
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください