ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDG80

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDG80 - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20689744C96SDG80-125C-XC35125
28,990
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689753C96SDG80-320C-XC35320
35,420
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする