ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDL80

ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SDL80 - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20689848C96SDL80-125C125
25,690
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689857C96SDL80-394C394
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689866C96SDL80-395C395
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689875C96SDL80-400C400
33,550
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20689884C96SDL80-510CK510
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする