SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB40TNV
ポートねじの種類
(TN) NPT
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
材質
【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
ストローク(mm)
10
チューブ内径(Φmm)
40
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20701319
CHDKDB40TNV-10
CADデータダウンロード
40
10
¥
14,470
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください