SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB80V
チューブ内径(Φmm)
80
材質
【耐水性向上タイプ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20706307
CHDKDB80V-100
CADデータダウンロード
100
¥
41,530
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20706316
CHDKDB80V-45
CADデータダウンロード
45
¥
36,690
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください