SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLB20
ストローク(mm)
50
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク
標準ストローク
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20706325
CHDKDLB20-50
CADデータダウンロード
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706334
CHDKDLB20-50-A90
CADデータダウンロード
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください