SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLB32
チューブ内径(Φmm)
32
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(M) おねじ
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20706386
CHDKDLB32-65M-M9PAL-XC63
CADデータダウンロード
65
¥
27,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706395
CHDKDLB32-75M-M9BAL
CADデータダウンロード
75
¥
27,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください