JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLB40

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLB40 - SMC
チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(M) おねじ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20706413CHDKDLB40-10M10
17,220
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706429CHDKDLB40-100M-M9BWL100
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706438CHDKDLB40-100M-XC64100
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706447CHDKDLB40-75M-XC6475
20,790
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする