SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLD20
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク
標準ストローク
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20706517
CHDKDLD20-20
CADデータダウンロード
20
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706526
CHDKDLD20-30-M9PWL
CADデータダウンロード
30
¥
20,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706535
CHDKDLD20-50
CADデータダウンロード
50
¥
14,140
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706544
CHDKDLD20-50-A90
CADデータダウンロード
50
¥
16,230
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください