SMC
JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLD32
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20706553
CHDKDLD32-30-A93Z
CADデータダウンロード
30
¥
20,790
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706569
CHDKDLD32-75M-M9BAL
CADデータダウンロード
75
¥
27,340
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください