JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL25

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDL25 - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストローク標準ストローク磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20706693CHDKDL25-10M-M9BL10
20,350
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706709CHDKDL25-30-A93-XC6430
17,820
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
20706718CHDKDL25-40M40
15,070
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする